Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Barriere, 2800 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-293-020
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     293020
EAN/GTIN:
     8436612020129
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Steckbare Barriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 2800 x 300 mm
  • Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
  • Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
  • Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
  • Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
  • Inkl. Wandhalterungen für die sichere Lagerung des Barrierenkörpers am Einsatzort
  • 300 mm Höhe
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 3100
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Max. Öffnungsweite [mm]: 2800
  • Gewicht [kg]: 99
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3100 mm
Höhe Außen:
300 mm
Materialstärke:
50 mm
Gewicht:
99 kg
Weitere Suchbegriffe: Barriere, Flüssigkeitsbarriere, Löschwasserbarriere, Löschwasserrückhaltung, Leckagenrückhaltung, Abdichtsystem, Absperrbarriere, Hochwasserschutz, Abdichtung Flut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.827,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,10*
€ 2.369,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,38*
€ 2.348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,07*
€ 2.255,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,95*
€ 2.207,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,02*
€ 2.174,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.