Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Barriere, 2800 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-293-027
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     293027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Hochwasserschutz
Schwenkbare Barriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 2800 x 200 mm
  • Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
  • Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
  • Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
  • Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
  • Mit Gasdruckfeder zum komfortablen und sicheren Öffnen und Schließen
  • Wichtiger Hinweis: das Einsenden von Fotos und Abmessungen des Einsatzortes wird empfohlen, um die Realisierbarkeit abzusichern!
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 3500
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Max. Öffnungsweite [mm]: 2800
  • Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3500 mm
Höhe Außen:
200 mm
Materialstärke:
50 mm
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Barriere, Flüssigkeitsbarriere, Löschwasserbarriere, Löschwasserrückhaltung, Leckagenrückhaltung, Abdichtsystem, Absperrbarriere, Abdichtung Flut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.309,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.485,95*
€ 2.958,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.456,20*
€ 2.922,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,11*
€ 2.822,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.332,75*
€ 2.775,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.309,64*
€ 2.748,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.