| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-293-043 Herst.-Nr.: 293043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwenkbare Barriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 2800 x 300 mm - Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
- Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
- Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
- Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
- Mit Gasdruckfeder zum komfortablen und sicheren Öffnen und Schließen
- Wichtiger Hinweis: das Einsenden von Fotos und Abmessungen des Einsatzortes wird empfohlen, um die Realisierbarkeit abzusichern!
Technische Daten: - Breite außen [mm]: 3600
- Höhe außen [mm]: 300
- Max. Öffnungsweite [mm]: 2800
- Gewicht [kg]: 72
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 3600 mm | Höhe Außen: | 300 mm | Materialstärke: | 50 mm | Gewicht: | 72 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barriere, Flüssigkeitsbarriere, Löschwasserbarriere, Löschwasserrückhaltung, Leckagenrückhaltung, Abdichtsystem, Absperrbarriere, Abdichtung Flut |
| | |
| |