Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Stahlblechkanister
>
Artikel
FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, Transportzulassung, EPDM, 10 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-309-199
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
309199
EAN/GTIN:
4055661033016
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, EPDM-Dichtungen, 10 Liter
mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
für entzündbare und aggressive Stoffe
ausgestattet mit Schraubverschluss
Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
bequeme Tragegriffe
inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
besonders stabile, platzsparende Bauform
Länge des mitgelieferten Auslaufschlauchs: ca. 250 mm
serienmäßig mit flexiblem Auslaufschlauch aus hochwertigem, nicht leitfähigen Kunststoff (PE), Durchmesser ca. 20 mm
Technische Daten:
Anwendung: Transportieren
Breite außen [mm]: 170
Tiefe außen [mm]: 340
Höhe außen [mm]: 280
Volumen [l]: 10
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Dichtung: EPDM
Farbe: gelb
Zulassung: UN
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/
Gewicht [kg]: 2,75
Außengewinde: 2"
Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
280 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,75 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Tankanlagen und Behälter
>
Sicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
edelstahlkanister 10l
,
edelstahlkanister denios
,
stahlblechkanister
,
Benzin-Kanister
,
Kraftstoff-Kanister
,
Kanister
,
Sicherheitskanister
,
Transportkanister
,
FALCON Kanister
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 82,81*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
ab € 60,20*
Zubehör
FALCON Stahltrichter, verzinkt, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187536
ab € 23,14*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 20 Liter, 400 x 400 x 180 mm
Denios
248041
ab € 107,17*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
ab € 86,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen