Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugendstück für Ölsperre PROFESSIONAL 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-309-345
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     309345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
ölsperren
Zugendstück für Ölsperre PROFESSIONAL 250 zum Ziehen mit Booten und zum Befestigen
  • Ideal für ein unkompliziertes Ausbringen der Ölsperre. Eignet sich auch zur Befestigung am Ufer
  • Einfach bedienbare Schnellkupplungen zur Verbindung der Endstücke mit der Ölsperre
  • Inklusive Schäkel
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium, VA
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 20
  • Höhe außen [mm]: 380
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
380 mm
Werkstoff:
Aluminium, VA
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarrierenendstück, Zugendstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.