Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, SmartStore-Core, 2.0-V, 7 Fächer, B 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-309-965
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     309965
EAN/GTIN:
     4054923266520
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akku ladeschrank
asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, SmartStore-Core, 2.0-V, 7 Schließfächer, B 600 mm
  • inkl. Sicherheitspaket, bestehend aus Fernmeldemodul zur Alarmierung von Überwachungsstellen über das Mobilfunknetz. Weiterhin enthalten ist eine potentialfreie Schnittstelle zum Anschluss an eine besetzte Leitstelle (keine Brandmeldezentrale). Für einen 24/7 Rundumschutz des Schrankes ist der Anschluss an ein Überwachungsstelle zwingend erforderlich
  • Um einen eventuell im Schrank entstehenden Druckanstieg zu begegnen, wurde eine Druckentlastungsöffnung im Kopfteil des Schrankes eingefügt. Im Normalzustand ist sie geschlossen. Staut sich Druck an, öffnet sich die Klappe und der Druck kann durch die entstandene Öffnung gezielt entweichen
  • Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen in Anlehnung an die Norm DIN EN 1363-1
  • Integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel an eine ungefährdete Stelle im Schadensfall möglich
  • Die platzsparende Variante, ausgestattet mit getrennten Schließfächern und 2 Steckdosenleisten (16 Steckdosen, vertikal angeordnet) Je nach Einstellhöhe können durch den Fachboden Steckplätze verdeckt werden
  • Mit flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet). Zur Aufnahme von evtl. entstehenden Leckagen brennender Akkus
  • inkl. Rauchmelder mit Alarmkontakt zur Alarmweiterleitung an die Gebäudeleittechnik, 2 Steckdosenleisten
  • Mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
  • Inklusiv Rauchmelder und potentialfreiem Alarmkontakt zur Gebäude-Leittechnik
  • Im Sinne des Sicherheitskonzeptes empfehlen wir eine Lieferung der Safe- und Smartstore Schränke frei Verwendestelle. Wir empfehlen unbedingt die Schränke an einer ebenerdigen Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung des gesamten Schrankes möglich ist. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages bei allen SmartStore-Schränken
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung
  • Lieferumfang inkl. 400 V Kabel
Technische Daten:
  • Schrankfunktion: Aufladen von Akkus
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten
  • Einzulagernde Medien: Lithium-Akkus
  • Ausstattung: 7 Schließfächer
  • Anzahl Lagerebenen: 7
  • Anzahl Schutzkontaktsteckdosen: 2
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: links
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türöffnungswinkel (°): 89,4
  • Schließung: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Türfarbe: enzianblau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 599 x 615 x 1953
  • Maße innen B x T x H [mm]: 450 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 314
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 25
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 1
  • Absicherung [1-Phasig] [A]: 16
  • Absicherung [3-Phasig] [A]: 3 x 16
  • Leistung max. (1-phasig) [kW]: 3,68
  • Leistung max. (3-phasig) [kW]: 11,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
599 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
1953 mm
Breite Innen:
450 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
314 kg
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen-Schrank, Batterieschrank, Akku-Schrank, Batterielagerschank, Denios-Connect, Akku-Lagerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.162,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.488,12*
€ 6.530,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.443,38*
€ 6.477,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.268,49*
€ 6.269,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.190,79*
€ 6.177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.162,90*
€ 6.143,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.