Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul für Lithium-Ionen Schränke Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-310-017
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     310017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaismodul für Rauchmelder
relaismodul denios
relaismodul für rauchmelder
Relaismodul für Lithium-Ionen Schränke
  • potentialfreie Weiterleitung von 4 verschiedenen Alarmzuständen, für zweitürige Schränke mit Ladesteckdosen und/oder Brandunterdrückungssystem
  • Alarmdifferenzierung statt Sammelalarm. Unterscheidung und Weiterleitung von 4 verschiedenen Zuständen, 1.) Warnmeldung (T>50°C), 2.) Alarmstufe 1 (Rauchmelder), 3.) Alarmstufe 2 (Rauchmelder+T>70°C), 4.) Netzausfall
  • Nachrüstung bestehender Schränke möglich (SafeStore Pro und SmartStore, 2-türig). Sprechen Sie uns im Bedarfsfall an, eine kundenseitige Montage ist nicht möglich
  • dient zur Aufschaltung eines Signals auf eine Leitstelle (empfohlen)
  • potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung an eine Leitstelle
  • Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft
  • eine direkte Einbindung in eine Brandmeldezentrale (BMZ) wird nicht empfohlen bzw. darf nur in Absprache mit dem Anlagenverantwortlichen erfolgen
  • inkl. 1 x Stecker für die kundenseitige Verkabelung für einen der vier Alarmzustände
Technische Daten:
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.