Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Li-Ionen-Lagerschrank B 1200 mm, B 1040 x T 437 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-311-628
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     311628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Li-Ionen-Lagerschrank B 1200 mm, B 1040 x T 437 mm
  • je Schrank dürfen nicht mehr als insgesamt 8 Fachböden verwendet werden
  • zusätzlich bestellte Fachböden werden zur kundenseitigen Montage dem Schrank beigelegt
  • sollte im Schrank eine Brandunterdrückung installiert sein muss ein Mindestabstand in der Höhe von 24 cm zur Unterseite der Schrankdecke eingehalten werden
  • nicht für Schränke mit Ladefunktion geeignet
  • Stellfläche: (B x T) 1040 x 437 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1043 x 430 x 40
  • Traglast gesamt [kg]: 75
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1043 mm
Tiefe Außen:
430 mm
Höhe Außen:
40 mm
Traglast gesamt:
75 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.