| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10006374 Herst.-Nr.: 711 511 EAN/GTIN: 4015211711511 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koffer Pressringset PT2 Modell 9796.7 für Geopress K, d 32 - 63, mit Platzhalter für Pressring d 25 und Gelenkzugbacke Z2. Beschreibung: Pressringset PT2 für Geopress K, empfohlen für Pressmaschinen Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH und Pressgun 4E, 4B und 5, Akku-Pressmaschine des Herstellers Holger Clasen, Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku, Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201 AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10- S, RP 10- B, RP 330C/ 330B, RP 340C und RP 340B. - Ausgestattet mit Pressring PT2 Artikel 711 467, 711 474, 711 481, 711 498. - Stahl verzinkt. Ausstattung: Koffer mit Platzhalter für Pressring d 25 und Gelenkzugbacke Z2. Achtung Hinweis: Arbeiten im Erdreich sind mit geeigneten Akku-Pressmaschinen auszuführen! Modell 9796.7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.336,42* | € 1.483,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4219 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.349,29* | € 1.498,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.363,08* | € 1.512,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.526,47* | € 1.721,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|