Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzähler-Schacht d 32, RD 1,00 - 1,50 m, KH-KFR, Qn 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10031692
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     4133330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
Wasserzähler-Schacht d 32, RD 1,00 - 1,50 m, KH-KFR, Qn 2,5 Kunststoff-Deckel Klasse A 15 (1,5 t) Qn 2,5 (EWG) / Q3 4,0 (MID) Measurement Instrument Directive Wasser 10 bar Schacht für Wasserzähler-Anlagen inkl. Kunststoff-Deckel Klasse A 15. Qn 2,5 (EWG) / Q3 4,0 (MID) Kugelhahn / KFR-Zähler-Anlage (KFR=Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer) Stutzen PE-HD , d 32 bei Q3 4,0 (MID) Technische Eigenschaften: - Für waagerechte Wasserzäher Q3 4,0 (MID), Zähler-Typ und Fabrikat nach Ihrer Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten). - Rohrdeckung von 1,00 m bis 1,50 m stufenlos teleskopierbar. - Aufnahme leichter Abwinkelungen zur Anpassung an das Straßen- oder Pflaster-Niveau. - Tragegriffe zum leichten Transport. - Rohrpaket d 32 PE100, RC, SDR11 mit verschweißten Drehgelenken aus PE für einfaches Anheben und Absenken der WZ-Anlage mit Griffstange. - Anschluss erfolgt über PE-Spitzende am Eingang und Ausgang d 32 für Q3 4,0 (MID). - Schachtkörper aus LLDPE, schwarz, Grundfläche ca. 800 mm lang, ca. 500 mm breit, dadurch sehr einfach und ohne zusätzliche Erdarbeiten im Rohrgraben zu installieren. - Kunststoff-Deckel, schwarz, mit Nirosteg, in Anlehnung an DIN 3584, 450 x 450 mm umrandet eingelassen, Klasse A 15 (1,5 t Prüfkraft) in Anlehnung an EN 124. - Ein Einstieg in den Schacht ist nicht erforderlich. - Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremdheizung. - Durch externe Griffstange kein direkter Zugriff durch Unbefugte auf die Wasserzähler-Anlage.
Weitere Suchbegriffe: wasser zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,19*
€ 1.799,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,03*
€ 1.781,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,49*
€ 1.717,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,97*
€ 1.679,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,97*
€ 1.646,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.