Wasserzähler-Schacht d 32, RD 1,00 - 1,50 m, FR-MKR-FR, Qn2,5 Kunststoff-Deckel Klasse A 15 (1,5 t) Qn 2,5 (EWG) / Q3 4,0 (MID) Measurement Instrument Directive Wasser 10 bar Schacht für Wasserzähler-Anlagen inkl. Kunststoff-Deckel DIN 3584, Klasse A 15. Qn 2,5 (EWG) / Q3 4,0 (MID) Freistrom/MKR/Freistrom (MKR=Membran-Kegelrückflussverhinderer / FR=Freistrom Ventil) Stutzen PE-HD , d 32 bei Q3 4,0 (MID) Technische Eigenschaften: - Für waagerechte Wasserzäher Q3 4,0 (MID), Zähler-Typ und Fabrikat nach Ihrer Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten). - Rohrdeckung von 1,00 m bis 1,50 m stufenlos teleskopierbar. - Aufnahme leichter Abwinkelungen zur Anpassung an das Straßen- oder Pflaster-Niveau. - Tragegriffe zum leichten Transport. - Rohrpaket d 32 PE100 RC, SDR11 mit verschweißten Drehgelenken aus PE für einfaches Anheben und Absenken der WZ-Anlage mit Griffstange. - Anschluss erfolgt über PE-Spitzende am Eingang und Ausgang d 32 für Q3 4,0 (MID). - Schachtkörper aus LLDPE, schwarz, Grundfläche ca. 800 mm lang, ca. 500 mm breit, dadurch sehr einfach und ohne zusätzliche Erdarbeiten im Rohrgraben zu installieren. - Kunststoff-Deckel, schwarz, mit Nirosteg, in Anlehnung an DIN 3584, 450 x 450 mm umrandet eingelassen, Klasse A 15 (1,5 t Prüfkraft) in Anlehnung an EN 124. - Ein Einstieg in den Schacht ist nicht erforderlich. - Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremdheizung. - Durch externe Griffstange kein direkter Zugriff durch Unbefugte auf die Wasserzähler-Anlage. |