| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10031697 Herst.-Nr.: 4133341 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserzähler-Schacht d 40, RD 1,00 - 1,50 m, KH-MKR Kunststoff-Deckel Klasse A 15 (1,5 t) Qn 6,0 (EWG) / Q3 10 (MID) Measurement Instrument Directive Wasser 10 bar Schacht für Wasserzähler-Anlagen inkl. Kunststoff-Deckel DIN 3585, Klasse A 15. Qn 6,0 (EWG) / Q3 10 (MKR) Kugelhahn / MKR-Zähler-Anlage (Membran-Kelgelrückflussverhinderer) Stutzen PE-HD d 40 bei Q3 10 (MID) Technische Eigenschaften: - Für waagerechte Wasserzäher Q3 10 (MID), Zähler-Typ und Fabrikat nach Ihrer Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten). - Rohrdeckung von 1,00 m bis 1,50 m stufenlos teleskopierbar. - Aufnahme leichter Abwinkelungen zur Anpassung an das Straßen- oder Pflaster-Niveau. - Tragegriffe zum leichten Transport. - Rohrpaket d 32 PE100, RC SDR11 mit verschweißten Drehgelenken aus PE für einfaches Anheben und Absenken der WZ-Anlage mit Griffstange. - Anschluss erfolgt über PE-Spitzende am Eingang und Ausgang d 40 für Q3 10 (MID). - Schachtkörper aus LLDPE, schwarz, Grundfläche ca. 800 mm lang, ca. 500 mm breit, dadurch sehr einfach und ohne zusätzliche Erdarbeiten im Rohrgraben zu installieren. - Kunststoff-Deckel, schwarz, mit Nirosteg, in Anlehnung an DIN 3584, 450 x 450 mm umrandet eingelassen, Klasse A 15 (1,5 t Prüfkraft) in Anlehnung an EN 124. - Ein Einstieg in den Schacht ist nicht erforderlich. - Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremdheizung. - Durch externe Griffstange kein direkter Zugriff durch Unbefugte auf die Wasserzähler-Anlage. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |