Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstraßenkappe PE-HD, DIN 3584 Aufschrift: "FERNWÄRME" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10053660
Hersteller:
     G + W GMBH
Herst.-Nr.:
     80-37-000-0000
EAN/GTIN:
     5704581298607
Kunststoffstraßenkappe PE-HD, DIN 3584 Aufschrift: "FERNWÄRME" starr, Deckel aus Gußeisen EN-GJL-200 Kunststoff-Straßenkappe Typ 3584-PE Thermisch belastbar bis 170 °C Deckel EN-GJL-200 (GG20) Gehäuse PE-HD Sechskantschraube M16 A2-70 Die Ausführung 3584 PE ist eine starre Kunststoff-Straßenkappe nach DIN 3584 für Fernwärmearmaturen. Das Gehäuse ist aus wiederverwertbaren PE Material hergestellt und der Deckel ist aus Gusseisen mit Edelstahlsteg. Standarddeckel Aufschrift: "FERNWÄRME". Typ: 3584 PE Gewicht: 64,4 kg Deckelmaterial: Gusseisen Deckelabmessung: 446 mm (Quadrat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,10*
€ 906,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,02*
€ 848,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,05*
€ 811,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.