Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbaustück, VARIplus-DJ, GGG, W/AW/SW 120010 H 0280-0340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066838
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-83-12008-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausbaustück Rohrleitungen
Distanzstück Rohrleitung
Rohrleitungsausbaustück
Rohrleitungsdistanzstück
Ausbaustück, VARIplus-DJ, GGG, W/AW/SW 120010 H 0280-0340 epoxy, feststellbar, Flanschanschluss feststellbar, mit beidseitig durchgehenden Gewindeankern, DN1 1202, DN 1232, DN3 1219, DN 1200, PN 10, Wandstärke Teleskoprohr 8 (mm), B 35 (mm), C 280 (mm), H min. 280 (mm), C + D empfohlen 310 (mm), H max. 340 (mm), Gewindeanker 8x M36x610, Gewicht ca. 496 (kg)
Weitere Suchbegriffe: ausbaustück rohrleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.182,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.511,59*
€ 7.748,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.432,92*
€ 7.655,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.251,35*
€ 7.439,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.182,25*
€ 7.356,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.