Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R1-Überflurhydrant 516-01, TW DN 150, Rohrdeckung 1,50 m, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10073182
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     5161501501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
hawle hydrant
R1-Überflurhydrant 516-01, TW DN 150, Rohrdeckung 1,50 m, PN16 mit Sollbruchstelle, 1 A + 2 B-Abgängen Nennweite: DN 150 Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 Abgänge: 2 x B, 1 x A Rohrdeckung: 1,50 m Optionales Zubehör: Sickerelement (Best.-Nr.: 518SE) Wird der R1-Hydrant geöffnet, so bewegt sich der Ringzylinder nach unten, verschließt zunächst die Entleerungsbohrungen und öffnet anschließend den Durchgang. Wasser steigt auf und strömt durch den Ringzylinder nach oben. Hydrantenkopf: seewasserbeständige Aluminiumlegierung, UV-beständig beschichtet. Säule: dickwandiges Rohr aus nichtrostendem Stahl. Betätigungsgestänge/Spindel: nichtrostender Stahl. Sollbruchschrauben: nichtrostender Stahl. Ringzylinder: nichtrostender Stahl aufvulkanisiert mit EPDM.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.446,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.781,36*
€ 12.829,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.690,11*
€ 12.721,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.490,53*
€ 12.483,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.446,47*
€ 12.431,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.