| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10073349 Herst.-Nr.: 5309200000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übergangsstück mit Schraubmuffe 530-02 DN 200 / d 225 mm, PN16 System BAIO, EWS-Beschichtung Für den Übergang von Gussrohen auf PE- bzw. PVC-RohreEinerseits mit BAIO®-Doppelfunktionsmuffe (inkl. GKS-Dichtung) für den Anschluss von PE- bzw. PVC-Rohren, andererseits mit Überschubbereich und Schraubmuffe nach DIN 28601 für den Anschluss von Gussrohren nach DIN EN 545. Dichtungen für Medium Wasser: - PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung - Guss-Rohr: SMU-Dichtring Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: Trinkwasser: 16 bar, Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse/Schraubring: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung Erforderliches Zubehör: Schraubmuffenzugsicherung für Gussrohre (Best.-Nr.: 580) Optionales Zubehör: BAIO-Lippendichtung für Wasser, Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser, PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende (Best.-Nr.: 529BLD) Mehrpreis BBD-Dichtung für BLUTOP-Rohre (Best.-Nr.: 529BBD) Muffen-Schmutzdichtung für PE-/PVC-Rohre (Best.-Nr.: 529S) |
| | |
| | | |
| |