Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stück (Muffen-Stück) 541-00, TW DN 200, 2 x ZAK46, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10073411
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     5412002460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
U-Formstück Rohrleitung
U-Stück Rohrleitung
pvc muffe
U-Stück (Muffen-Stück) 541-00, TW DN 200, 2 x ZAK46, PN16 System BAIO, EWS beschichtet U-Stück mit beidseitiger BAIO®-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE- und PVC-Rohren. Ideal als Verbinder zwischen verschiedenen Rohrmaterialien (z.B von Guss auf PE). Optional mit Innengewinde- oder ZAK®-Abgang für die Einbindung von Hausanschluss-Schiebern und Fittings. Die U-Stücke mit seitlichen Abgängen (Abbildung A) sind mit einem Anschlag gegen unbeabsichtigtes Überschieben ausgestattet. U-Stücke ohne seitlichem Abgang (Abbildung B) dienen auch als Überschieber (Hinweis: überschiebbar bis zur Dichtung der Gegenseite). Dichtungen für Medium Wasser: - Gussrohre: BLD®-Dichtung - PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung Optionales Zubehör (bitte Anzahl und Position angeben): Mehrpreis BBD-Dichtung für BLUTOP-Rohre (Best.-Nr.: 529BBD) Mehrpreis GKS-Dichtung für PE-/PVC-Rohre (Best.-Nr.: 529K) Muffen-Schmutzdichtung für PE-PVC-Rohre (Best.-Nr.: 529S)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.