Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90 Grad DN 100, d 104 - 132, Dichtung NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10252562
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     709475216
EAN/GTIN:
     8717497112957
Suchbegriffe:
Winkelstück
winkelstück 90 grad edelstahl
winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90 Grad DN 100, d 104 - 132, Dichtung NBR MULTI/JOINT 3407 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901 - NBR Dichtungsring nach EN 682 (-5°C bis +50°C) - Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches - Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fiksers - Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. - Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben - Inklusive Hygienekappe von DN 50 bis DN 600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,66*
€ 639,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,95*
€ 611,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.