Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Winkelstück
>
Artikel
Bogen 90 Grad DN 150, d 154 - 192, Dichtung NBR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4219-10252563
Hersteller:
Georg Fischer
Herst.-Nr.:
709475220
EAN/GTIN:
8717497112964
Suchbegriffe:
Winkelstück
winkelstück 90 grad edelstahl
winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90 Grad DN 150, d 154 - 192, Dichtung NBR MULTI/JOINT 3407 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901 - NBR Dichtungsring nach EN 682 (-5°C bis +50°C) - Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches - Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fiksers - Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. - Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben - Inklusive Hygienekappe von DN 50 bis DN 600
... >
Rohrverbindungen für Rohrleitungen aus Metall
>
Rohrverbindung aus Metall (Sonstige)
>
Rohrverbindung aus Metall (Sonstige, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,38*
€ 1.126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,81*
€ 1.114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,78*
€ 1.051,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,56*
€ 1.008,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,43*
€ 948,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen