Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi/Clamp, Reparaturschelle -Double- d 158 - 180, 400 mm lang, Dichtung EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10253029
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     724232157
EAN/GTIN:
     8717497126404
Suchbegriffe:
Reparaturdichtschelle Rohrleitung
Rohrbruchschelle
Rohrreparaturschelle
reparaturdichtschelle rohrleitung
Multi/Clamp, Reparaturschelle -Double- d 158 - 180, 400 mm lang, Dichtung EPDM zweiteillig, aus Edelstahl AISI 304 - Reparaturschelle aus zwei Teilen, mit voller Dichtung. Schraubenbolzen PTFE-beschichtet. - Alle Teile sind aus Edelstahl, AISI 304 (auf Anfrage AISI 316) - Die Dichtung ist lieferbar in NBR (EPDM auf Anfrage) - Wasser und Gas: NBR entsprechend der EN 682 (-10°C up to +70°C); Trinkwasser: EPDM ent- sprechend EN 681-1 (-10°C up to +55°C)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,50*
€ 782,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,39*
€ 778,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,95*
€ 735,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,25*
€ 644,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.