| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10312031 Herst.-Nr.: 51590005 EAN/GTIN: 4013960298949 |
|
|
| | |
| Hochbelastbarer Rigolenfüllkörper 800 x 800 x 660 mm Rigofill inspect Block B x T x H = 800 x 800 x 660 mm; Bruttovolumen 422 l Speichervolumen 400 l, Gewicht 20 kg, Hochbelastbarer Rigolenfüllkörper Rigolenfüllkörper mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und mit dem RAL-Gütezeichen Regenwassersysteme, quaderförmig, Material Polypropylen (PP), Farbe grün, Hohlraumanteil 95 %, Grundfläche 800 x 800 mm, Höhe 660 bzw. 350 mm, mit seitlichen Rohranschlüssen für kg DN 100 und 150, nahezu widerstands los dreidimensional durchströmbar, in drei Raumrichtungen anbaubar und kombinierbar. Mit durchgehendem Inspektionstunnel, ausgelegt für den Einsatz von selbstfahrenden Kamerawagen mit Kameragröße für Rohre ab DN 200, Tunnelsohle mit Anfahrschrägen zur Führung des Kamerawagens, Inspektionstunnel mit weitmaschigen Seitengittern zur Kontrolle der versickerungswirksamen Außenflächen sowie des gesamten Rigolenvolumens mit allen statisch relevanten Tragelementen. Rigolensystem in Verbindung mit QuadroControl für professionelle Abnahmebefahrung und Wiederholungsprüfung ausgelegt. Einbau unter Verkehrsflächen und in großen Tiefen möglich, Langzeitbelastbarkeit nachge wiesen. Anwendung: Zum Bau kiesfreier Rigolen zur Versickerung, Rückhaltung und Speicherung von Regenwasser in Verbindung mit Spezialvlies RigoFlor, Kon trollschächten QuadroControl und weiterem Zubehör. Es ist die Rigofill inspect Einbauanleitung zu beachten! |
| | |
| | | |
| |