Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StrabuControl Spül- und Kontrollschacht 2 Anschlüsse DN 250 - 180-Gr.-Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10312313
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     55500602
EAN/GTIN:
     4013960351569
Suchbegriffe:
Strabusil Formstücke Rohrleitung
Strabusil Thermoplastformstücke Roh...
Strasil Thermoplastformstücke Rohrl...
strabusil formstücke rohrleitung
StrabuControl Spül- und Kontrollschacht 2 Anschlüsse DN 250 - 180-Gr.-Durchgang 1 Zulauf DN 250 /1 Ablauf DN 250 StrabuControl '600' - 2/250 - 2 Anschlüsse DN 250 - 180-Gr.-Durchgang 1 Zulauf DN 250 /1 Ablauf DN 250 Strabusil. Grundkörper-Innendurchmesser > 600 mm. Spül- und Kontrollschacht aus PE-HD; Farbe schwarz. Monolithischer Grundkörper ohne Schweißnähte. UV-beständig; Gewicht ca. 15 kg, extrem robust. Schlag- und bruchunempfindlich. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette und Zement nach DIN 8075, mit integrierter Setzungsreserve. Wasserdicht, entsprechend DIN 4262-1. Anschluss von Standardabdeckungen 625 mm und Einbau in Verkehrsflächen möglich. . Anwendung: Spül- und Kontrollschacht für Strabusil-Sickerleitungen im gesamten Verkehrswegeund Tiefbau. Direkter Anschluss von Strabusil-Rohren mit Dichtring möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,46*
€ 595,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,73*
€ 566,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,27*
€ 510,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.