| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10325482 Herst.-Nr.: 81918010000000 EAN/GTIN: 4029719026169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MS-KFR-Ventil m. Entl., DN 15 18 mm DIN DVGW, Pressverbinderanschluss mit Press-, Steck- und Lötanschluss für Kupferrohr nach GW 392 und Edelstahlrohr nach W 541, für Trink- und Wasserleitungen, mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988/EN 13959, Gehäuse aus entzinkungsarmem Pressmessing nach DIN EN 12165, mit Prüfstopfen und Entleerungsventil, Ein-/Ausgang: 18 mm, Doppel-O-Ring-Abdichtung, mit nichtsteigender Spindel, Kegeldichtung EPDM, KTW, W270, PN 10, geprüft PN 16, mit Handrad (grün), Schutzkappe,Geräuschverhalten DIN 4109 Armaturengruppe I |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 24,67* | € 33,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 24,34* | € 34,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4219 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 25,44* | € 34,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|