| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10325493 Herst.-Nr.: 0820250100BF000 EAN/GTIN: 4029719041124 |
| |
|
| | |
| KFR-Ventil CUPHIN m. Prüfst., DN 25 DIN DVGW, nichtsteig. Spindel, Rp 1" Bauform nach DIN 3502/EN 13959, für Trink- und Wasserleitungen, mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, Oberteil und Gehäuse aus CuZn21Si3P nach UBA-Bewertungsgrundlage, mit Prüfstopfen, Ein-/Ausgang: Rp 1", Doppel-O-Ring-Abdichtung, mit nichtsteigender Spindel, Kegeldichtung EPDM, KTW, W270, PN 10, geprüft PN 16, mit Handrad (grün), Geräuschverhalten DIN 4109 Armaturengruppe I |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 38,29* | € 50,57* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,11* | € 51,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,34* | € 51,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|