| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10329077 Herst.-Nr.: 101207816020 EAN/GTIN: 4046652009578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Curaflex Quick In A/S mit DPS DN 160 für 78,0 - 85,0 V2A / EPDM DOYMA Curaflex Dichtungseinsatz Quick In A/S mit DPS bis DN 500 aufklappbar ab DN 600 geteilte Ausführung mit einem zusätzlichen geteilten Stahlring zur Stabilisierung, abdichtend gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohr-/ Kabelaußendurchmesser von 78,0 mm bis 85,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 160 von 158,5 mm bis 163,0 mm. Stahlteile V2A - 1.4301 Oberfläche gebeizt / gestrahlt Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |