| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10330002 Herst.-Nr.: 103212525020 EAN/GTIN: 4046652026346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Curaflex Quick In C/S mit DPS DN 250 für 122,0 - 129,0 V2A / EPDM DOYMA Curaflex Dichtungseinsatz Quick In C/S mit DPS bis DN 500 aufklappbar ab DN 600 geteilte Ausführung mit einem zusätzlichen geteilten Stahlring zur Stabilisierung, abdichtend gegen drückendes Wasser, gasdicht, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohr-/ Kabelaußendurchmesser von 122,0 mm bis 129,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 250 von 247,0 mm bis 253,0 mm. Stahlteile V2A - 1.4301 Oberfläche gebeizt / gestrahlt Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |