| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10330031 Herst.-Nr.: 103217030020 EAN/GTIN: 4046652026766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Curaflex Quick In C/S mit DPS DN 300 für 169,0 - 179,0 V2A / EPDM DOYMA Curaflex Dichtungseinsatz Quick In C/S mit DPS bis DN 500 aufklappbar ab DN 600 geteilte Ausführung mit einem zusätzlichen geteilten Stahlring zur Stabilisierung, abdichtend gegen drückendes Wasser, gasdicht, Aufnahme axialer Bewegungen, für Rohr-/ Kabelaußendurchmesser von 169,0 mm bis 179,0 mm in Futterrohr / Kernbohrung DN 300 von 297,0 mm bis 304,0 mm. Stahlteile V2A - 1.4301 Oberfläche gebeizt / gestrahlt Elastomer - DOYMA-Grip - EPDM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |