Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette Link-Seal C EPDM / verz DN 200 für 135 mm / 13 x LS340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliederkette Link-Seal C EPDM / verz DN 200 für 135 mm / 13 x LS340
Artikel-Nr.:
     4219-10340743
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     650013520000
EAN/GTIN:
     4046652144446
Suchbegriffe:
Durchführung Mauerwerk
Mauerwerksrohrdurchführung
Rohrdurchführung Mauerwerk
Rohrmauerwerksdurchführung
Gliederkette Link-Seal C EPDM / verz DN 200 für 135 mm / 13 x LS340 DOYMA Gliederkette Link-Seal Ausführung C / 13 x LS340 - DN 200 für Rohraußend. 135 mm Dicht-Element: EPDM Kautschuk Druckplatten: Glasfaserverstärkes Polyamid Schrauben/Muttern: verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Allgemeine Anwendung bei normaler Atmosphäre, Wasser bzw. Feuchtigkeit. Geeignet für elektr. Isolierung und kathod. Korrosionsschutz. Druckdicht: bis 5 bar Die angegebenen Werte für die Druckdicht- heit sind gültig bei 23°C.
Weitere Suchbegriffe: durchführung mauerwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.