Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette Link-Seal S 316 EPDM / V4A DN 200 für 135 mm / 13 x LS340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliederkette Link-Seal S 316 EPDM / V4A DN 200 für 135 mm / 13 x LS340
Artikel-Nr.:
     4219-10340744
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     650013520040
EAN/GTIN:
     4046652144453
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Durchführung Mauerwerk
Mauerwerksrohrdurchführung
Rohrdurchführung Mauerwerk
Gliederkette Link-Seal S 316 EPDM / V4A DN 200 für 135 mm / 13 x LS340 DOYMA Gliederkette Link-Seal Ausführung S 316 / 13 x LS340 - DN 200 für Rohraußend. 135 mm Dicht-Element: EPDM Kautschuk Druckplatten: Glasfaserverstärkes Polyamid Schrauben/Muttern: A4-70 Edelstahl Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Anwendungsbereich: Hohe Beständigkeit gegen Wasser, gegen die meisten anorganischen Stoffe (Säuren und Laugen) und die meisten organischen Stoffe (z.B. Essigsäure und Aceton). Druckdicht: bis 5 bar Die angegebenen Werte für die Druckdicht- heit sind gültig bei 23°C.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.