Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaszähler-Schacht Rohrdeckung 0,70 - 0,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10365989
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     4133500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaszähler
gaszähler
Gaszähler-Schacht Rohrdeckung 0,70 - 0,90 m inkl. Gussdeckel Klasse B Gesamtgewicht Klasse B: ca. 94 kg H = 800 - 1000 m Um den weitergehenden Sicherheitsanforderungen an das Medium Erdgas gerecht zu werden, wurde der Gaszähler- Schacht konzipiert, der für viele Einzelfälle eine hervorragende Lösung bietet und gegenüber konventionellen Alternativen deutliche Vorteile bietet. Technische Eigenschaften - Universell in vielen Bausituationen einsetzbar - Rohrdeckungen von 0,7 bis 0,9 m - Neigungsverstellbar - Tragegriffe zum leichten Transport - Kann einfach, z.B. mit SmartFuse Elektroschweißfittings an das Leitungsnetz angeschlossen werden Leitungen und Drehgelenke aus PE 100 - Anschluss über PE-Spitzende - Stufenlos teleskopierbar - Ablesung durch Heraufziehen des Zählers - Einfache Montage und Wartung - Spannungsfreies Konsolensystem für Regler und Einrohrzähler - Mit Sicherheitsüberdruckventil Spezielle Eigenschaften - Durch den druckdichten Innen-Deckel gegen eindringendes Wasser gesichert - Mit integrierter Kondensatabscheidung - Verschließbar - Traglasten bis zu Klasse B 125 (Prüfkraft 12,5 t nach EN 124) Im Lieferumfang ist der Gaszähler / Gasregler nicht enthalten !!!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.271,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.418,86*
€ 4.068,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.397,93*
€ 4.043,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.312,16*
€ 3.941,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.271,97*
€ 3.893,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.