Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrsparten-Hauseinführung PolySafe GV1 Grundvariante "ohne Dichtelemente" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10396152
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     1560000000
EAN/GTIN:
     4052487162678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung
Mehrsparten-Hauseinführung PolySafe GV1 Grundvariante "ohne Dichtelemente" für Gebäude mit Keller Gas- und wasserdichte Hauseinführung für die Sparten Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. Grundvariante 1 mit Innenabdichtung 30 mm Dichtbreite zum Einbau in Futterrohren oder WU-Beton. Für verschiedene Wandarten und Gebäudeabdichtungen stehen jeweils entsprechende Außendichtelemente zur Verfügung. Anwendungsbereich: DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-EWU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2. Lieferumfang: Frontplatte mit Innenabdichtung, 4 Stück Mantelrohre, Prüfventil (vormontiert), versetzbare Wasserwaage (vormontiert), 8 Stück selbstschneidende Schrauben 8x35 für Spartenabdichtung. Maße: Dichtbreite: 30 mm, passend für Kernbohrung/Futterrohr di: 199 - 203 mm. Maximale Wandstärke: 500 mm (Sonderlängen auf Anfrage). Werkstoff: Innenabdichtung: glasfaserverstärktes Polyamid / EPDM, Mantelrohre: PVC, Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L). Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 1 bar. Prüfungen/Normen:DVGW VP 601.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.