Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschacht Typ L-500 4-fach d 40 500x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10421155
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     40032804256361
EAN/GTIN:
     k.A.
Verteilerschacht Typ L-500 4-fach d 40 500x500 PE Verteilerschacht Typ L-500, 4 Kreise für Geothermiesysteme, weißer Schachtmantel incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. Bauhöhe ca. 650mm Länge x Breite: 500mm x 500mm Schachtabdeckung DN 400 aus Kunststoff, Klasse A 15 nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1500 kg, tagwasserdicht mit Verriegelung Werkseitig komplett vorgefertigte, waagerecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn MS 1"AG Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d63 SDR11 Kreisabgänge: PE Stutzen d32 SDR11 Vorlauf: PVC Kugelhahn Rücklauf: Durchflussmengenmesser 2-12l/min Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: L050-A4 W4063 K32-04-DM12 Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter www.frank-gmbh.de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,34*
€ 1.287,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,20*
€ 1.273,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,96*
€ 1.198,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,06*
€ 1.149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,06*
€ 1.090,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.