Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschacht Typ V-600 3-fach d 40 d 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10421189
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     40040803066311
EAN/GTIN:
     k.A.
Verteilerschacht Typ V-600 3-fach d 40 d 630 PE Verteilerschacht Typ V-600, 3 Kreise für Geothermiesysteme incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. Bauhöhe ca. 850mm Durchmesser ca. 600mm Schachtabdeckung DN 600 aus Kunststoff, Klasse A 15 nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1500 kg, tagwasserdicht mit Verriegelung Werkseitig komplett vorgefertigte, senkrecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn MS 1"AG Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d63 SDR11 Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR11 Vorlauf: PVC Kugelhahn Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42l/min Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: V060-A6 W63 K40-03-DM42 Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter www.frank-gmbh.de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,68*
€ 1.804,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,20*
€ 1.782,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,55*
€ 1.677,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,95*
€ 1.617,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,13*
€ 1.551,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.