Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschacht Typ L-750-T 3-fach d 40 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10421190
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     40040803176313
EAN/GTIN:
     k.A.
Verteilerschacht Typ L-750-T 3-fach d 40 750mm PE Verteilerschacht Typ L-750, 3 Kreise für Geothermiesysteme, weißer Schachtmantel incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. Bauhöhe ca. 850-1000mm Durchmesser 750mm Schachtabdeckung DN 600 aus Kunststoff, Klasse A 15 nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1500 kg, tagwasserdicht mit Verriegelung Schachtdom teleskopierbar mit Feststellring Werkseitig komplett vorgefertigte, waagerecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn MS 1"AG Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d63 SDR11 Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR11 Vorlauf: PVC Kugelhahn Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42l/min Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: L075-A6 W63 K40-03-DK42 X0-3 Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter www.frank-gmbh.de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.561,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,54*
€ 2.121,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,37*
€ 2.084,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,01*
€ 1.968,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,82*
€ 1.907,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,39*
€ 1.858,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.