Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschacht Typ L-540 5-fach d 40 650x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10421202
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     40040805256317
EAN/GTIN:
     k.A.
Verteilerschacht Typ L-540 5-fach d 40 650x500 PE Verteilerschacht Typ L-540, 5 Kreise für Geothermiesysteme, weißer Schachtmantel incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. Bauhöhe ca. 680mm Länge x Breite: 650mm x 500mm Schachtabdeckung DN 400 aus Kunststoff, Klasse A 15 nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1500 kg, tagwasserdicht mit Verriegelung Werkseitig komplett vorgefertigte, waagerecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn MS 1"AG Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d75 SDR11 jeweils rechts und links Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR11 Vorlauf: PVC Kugelhahn Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42l/min Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: L054-A4 W75 K40-05-DK42 Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter www.frank-gmbh.de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,38*
€ 1.643,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,93*
€ 1.599,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,02*
€ 1.510,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,05*
€ 1.480,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,45*
€ 1.452,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.