Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschacht Typ S-400 6-fach d 40 d 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10421203
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     40040806046311
EAN/GTIN:
     k.A.
Verteilerschacht Typ S-400 6-fach d 40 d 400 PE Verteilerschacht Typ S-400, 6 Kreise für Geothermiesysteme incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. Bauhöhe ca. 650mm Durchmesser ca. 400mm Schachtabdeckung DN 400 aus Kunststoff, Klasse A 15 nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1500 kg, tagwasserdicht mit Verriegelung Werkseitig komplett vorgefertigte, senkrecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn MS 1"AG Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d63 SDR11 Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR11 Vorlauf: PVC Kugelhahn Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42l/min Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: S040-A4 W63 K40-06-DM42 Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter www.frank-gmbh.de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.541,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,78*
€ 1.834,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,41*
€ 1.812,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,86*
€ 1.708,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,32*
€ 1.649,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,83*
€ 1.588,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.