Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschacht Typ L-520 7-fach d 40 500x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4219-10421210
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     40040807256311
EAN/GTIN:
     k.A.
Verteilerschacht Typ L-520 7-fach d 40 500x600 PE Verteilerschacht Typ L-520, 7 Kreise für Geothermiesysteme, weißer Schachtmantel incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. Bauhöhe ca. 650mm Länge x Breite: 500mm x 600mm Schachtabdeckung DN 400 aus Kunststoff, Klasse A 15 nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1500 kg, tagwasserdicht mit Verriegelung Werkseitig komplett vorgefertigte, waagerecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn MS 1"AG Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d63 SDR11 Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR11 Vorlauf: PVC Kugelhahn Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42l/min Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: L052-A4 W63 K40-07-DK42 X3-4 Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter www.frank-gmbh.de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,21*
€ 1.945,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,12*
€ 1.911,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,88*
€ 1.800,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,37*
€ 1.740,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,86*
€ 1.682,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.