Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 4219
>
Bautechnik
>
Entwässerungsmaterial, Dränage, Schacht
>
Schachtbauelement
>
Fertigschacht, Schachtfertigteil
>
Artikel
Verteilerschacht Typ L-520 12-fach d 40 680x600
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4219-10421223
Hersteller:
Frank
Herst.-Nr.:
40040812256311
EAN/GTIN:
k.A.
Verteilerschacht Typ L-520 12-fach d 40 680x600 PE Verteilerschacht Typ L-520, 12 Kreise für Geothermiesysteme, weißer Schachtmantel incl. betriebsfertiger Verteilereinheit mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. Bauhöhe ca. 650mm Länge x Breite: 680mm x 600mm Schachtabdeckung DN 400 aus Kunststoff, Klasse A 15 nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1500 kg, tagwasserdicht mit Verriegelung Werkseitig komplett vorgefertigte, waagerecht angeordnete Verteileranlage aus PE 100 mit Befüll und Entlüftungskugelhahn MS 1"AG Wärmepumpenabgang: PE Stutzen d63 SDR11 Kreisabgänge: PE Stutzen d40 SDR11 Vorlauf: PVC Kugelhahn Rücklauf: Durchflussmengenmesser 5-42l/min Verteilereinheit incl. Druckprüfzeugnis SN: L052-A4 W63 K40-12-DK42 X6-6 Für den Einbau bei anstehendem Wasser und für höhere statische Belastungen ist eine gesonderte Auslegung erforderlich Unsere Einbauhinweise finden Sie unter www.frank-gmbh.de
... >
Entwässerungsmaterial, Dränage, Schacht
>
Schachtbauelement
>
Fertigschacht, Schachtfertigteil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.052,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,34*
€ 2.748,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,51*
€ 2.713,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.156,64*
€ 2.566,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,14*
€ 2.493,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,24*
€ 2.442,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen