Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Magnetventil Typ 160 NC DN20 PVC/EPDM 230V/50Hz Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10421985
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     51631300020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil Typ 160 NC DN20 PVC/EPDM 230V/50Hz Muffe 2/2-Wege-Magnetventil Typ 160 DN 20 PN 6 PVC/EPDM, servogesteuert, Betriebsdruck 0,3-6 bar, NC stromlos geschlossen 230V / 50Hz, 100% ED, Schutzart IP65, Klebemuffe d 25, mit Gerätestecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,26*
€ 547,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,59*
€ 455,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.