| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10428547 Herst.-Nr.: 1631350 EAN/GTIN: 4038892011619 |
| |
|
| | |
| KFR-Ventil Typ 1631 DN 32 nichtsteigend, mit Entleerung Viega San/Profipres Nach DIN EN 13959, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 03/2018, mit flachdichtendem Aussengewinde, Oberteil nichtsteigend, mit Entleerung, DIN-DVGW zertifiziert (1/2" - 2" / Typ 1605), Schallschutzzulassung Klasse 1, Nenndruck PN 16, EPDM Dichtungen mit KTW / W270 Zulassungen, max. Betriebstemperatur 90°C sowie vormontierten Systempressanschlüssen Viega Profipress |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,90* | € 100,34* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,81* | € 107,33* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 121,23* | € 150,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|