Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFR Freistromven. Typ 1681 DN 15 steigend mit Enteerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10428613
Hersteller:
     Bender Armaturen
Herst.-Nr.:
     1681150
EAN/GTIN:
     4038892027801
Suchbegriffe:
Freistromventil
freistromventil dn 15
KFR Freistromven. Typ 1681 DN 15 steigend mit Enteerung beidseitig Viega Pressnippel nach DIN EN 13959, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 03/2018, Innengewinde, steigendes sowie totraumfreies Messing Fettkammeroberteil, mit Entleerung, DIN-DVGW zertifiziert (1/2" - 2" / Typ 1600), Schallschutzzulassung Klasse 1, Nenndruck PN 16, EPDM Dichtungen mit KTW / W270 Zulassungen, max. Betriebstemperatur 90°C sowie vormontierten Systempressnippeln Viega Profipress
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 23,25*
€ 31,62*
€ 5,95*
ab € 23,51*
€ 32,09*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 26,12*
€ 35,25*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.