| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10428902 Herst.-Nr.: 3501155 EAN/GTIN: 4038892037138 |
| |
|
| | |
| Freistromv.Rotguss Typ 3501 DN 15 mit Stopfen, Oberteil nichtsteigend DIN 3502 BENDER Rotguss Freistromventil DN 15 nach DIN EN 1213, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 01/2016, mit Innengewinde 1/2", nichtsteigendes sowie totraumfreies Rotguss long-life Fettkammeroberteil, mit beidseitigen Stopfen, DIN-DVGW zertifiziert, Schallschutzzulassung Klasse 1, Nenndruck PN 16, max. Betriebstemperatur 90° C, EPDM Dichtungen mit KTW / W270 Zulassungen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,20* | € 50,41* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 40,94* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|