Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Elektrisches Wegeventil
>
Artikel
2/2 W. Magnetventil stroml. geschl. Typ7 0,2-10bar,IP65, EPDM, 90C,DN13 24V50HzAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4219-10429555
Hersteller:
Bender Armaturen
Herst.-Nr.:
5009701
EAN/GTIN:
4038892033925
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2 W. Magnetventil stroml. geschl. Typ7 0,2-10bar,IP65, EPDM, 90C,DN13 24V50HzAC mit Innengewinde 5009: 2/2 Wege Magnetventil stromlos geschlossen für leicht verschmutzte Flüssigkeiten. Typ 7; Innengewinde. Vorgesteuert, Servomembran. Inkl. Spule und Kabelkopf. Mediengetrennt. Dichtungen EPDM mit KTW undW270 Zertifikat. Betriebsdruck 0,2-10 bar. Max. Medientemperatur 90 °C. Schutzart IP65.
... >
Aktor (Armatur)
>
Magnetventil
>
Magnetventil
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Magnetventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
wege-ventile 24v
,
wege ventil
,
wegeventil 10 bar
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,68*
€ 465,65*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 438,42*
€ 500,98*
Lager 2384
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 626,95*
€ 712,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,48*
€ 594,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,92*
€ 573,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,21*
€ 553,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4219
Versand:
Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4219
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen