Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkettendichtung 10 x GKD 400 EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliederkettendichtung 10 x GKD 400 EPDM
Artikel-Nr.:
     4219-10431723
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     1410040010
EAN/GTIN:
     4052487144575
Suchbegriffe:
Gliederkette Abfluß
Gliederkette Abflußrohr
Gliederkettendichtung
gliederkettendichtung
Gliederkettendichtung 10 x GKD 400 EPDM für Ringspaltmaße 36,5 - 43 mm Gliederkette modulare Rohrdichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht min. Ringspalt (mm): 36,5 max. Ringspalt (mm): 43 min. Medienrohr Øa (mm): 168,3 max. Medienrohr Øa (mm): 1230 Einbautiefe (mm): 150 Anzahl Glieder: 10 Eigenschaften: mit integrierter Montagekontrolle - kein Drehmomentschlüssel erforderlich; Muttern durch Umspritzung direkt ins Bauteil integriert, daher keine losen Teile; kein Nachziehen erforderlich Bestellbezeichnung: 10 x GKD 400 Artikelnummer: 1410040010 Fabrikat: Hauff-Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 139,96*
€ 172,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,94*
€ 189,03*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.