Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Ringraumdichtung Rohr HSDD 150/78 - V2A/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10432567
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     1600300781
EAN/GTIN:
     4052487040907
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtung Rohr HSDD 150/78 - V2A/EPDM Mit integrierter Drehmomentkontrolle Standard-Ringraumdichtung Dichtbreite 80 mm Geschlossene Ringraumdichtung zum Einsatz in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen zur Abdichtung von Rohren. Maße: Dichtbreite: 80 mm Werkstoff: Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.2-E Dichtheit: gas- und wasserdicht Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 150 geeignet für Mediumrohr Ø von (mm): 78 geeignet für Mediumrohr Ø bis (mm): 81 Eigenschaften: optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung Bestellbezeichnung: HSDD 150/78-V2A/EPDM Artikelnummer: 1600300781 Fabrikat: Hauff-Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 110,13*
€ 136,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,82*
€ 149,46*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.