Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Ringraumdichtung Rohr HSDD 150/88 - V2A/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10432568
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     1600300881
EAN/GTIN:
     4052487040921
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtung Rohr HSDD 150/88 - V2A/EPDM Mit integrierter Drehmomentkontroll Standard-Ringraumdichtung Dichtbreite 80 mm Geschlossene Ringraumdichtung zum Einsatz in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen zur Abdichtung von Rohren. Maße: Dichtbreite: 80 mm Werkstoff: Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.2-E Dichtheit: gas- und wasserdicht Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 150 geeignet für Mediumrohr Ø von (mm): 88 geeignet für Mediumrohr Ø bis (mm): 92 Eigenschaften: optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung Bestellbezeichnung: HSDD 150/88-V2A/EPDM Artikelnummer: 1600300881 Fabrikat: Hauff-Technik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 109,91*
€ 135,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,48*
€ 139,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,10*
€ 148,19*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.