Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Ringraumdichtung Rohr HSD-C 200/125 - V2A/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10432614
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     1610400125
EAN/GTIN:
     4052487042413
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtung Rohr HSD-C 200/125 - V2A/EPDM Presspl. pulverbeschichtet, mit Drehmome Standard-Ringraumdichtung mit Pulverbeschichtung Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in galvanisch verzinkten Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen. Maße: Dichtbreite: 40 mm Werkstoff: Pressplatten: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), zusätzlich pulverbeschichtet; Gummi: EPDM; Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.2-E Dichtheit: gas- und wasserdicht Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 200 geeignet für Mediumrohr Ø von (mm): 125 geeignet für Mediumrohr Ø bis (mm): 128 Eigenschaften: optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung; optimaler Korrosionsschutz beim Einsatz in Verbindung mit verzinkten Bauteilen Bestellbezeichnung: HSD-C 200/125 - V2A/EPDM Artikelnummer: 1610400125 Fabrikat: Hauff-Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 98,21*
€ 123,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,82*
€ 134,32*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.