Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Dicht- und Anbohrschelle, Typ MD DN 12, Cu 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10445520
Hersteller:
     Gebo Armaturen
Herst.-Nr.:
     04.620.60.14
EAN/GTIN:
     4019576021810
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
CU-Rohr
Messing Dicht- und Anbohrschelle, Typ MD DN 12, Cu 14 mm für Kupferrohr: DIN EN 1057, Serie 620 Beschreibung: Zum Abdichten von Löchern, Rissen, porösen Stellen. Für Kupferrohr: DIN EN 1057. Auch für Edelstahlrohr geeignet, wenn der Rohraußendurchmesser des Edelstahlrohrs dem Rohraußendurchmesser des Kupferrohrs entspricht. Medien: Wasser. Temperaturen: Heizungswasser: bis 90 °C; Wasser: bis 25 °C. Druckstufen: Wasser max. PN 10.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 13,82*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,00*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.