Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Dicht- und Anbohrschelle, Typ MD DN 12, Cu 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10445522
Hersteller:
     Gebo Armaturen
Herst.-Nr.:
     04.620.60.16
EAN/GTIN:
     4019576021834
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
CU-Rohr
Messing Dicht- und Anbohrschelle, Typ MD DN 12, Cu 16 mm für Kupferrohr: DIN EN 1057, Serie 620 Beschreibung: Zum Abdichten von Löchern, Rissen, porösen Stellen. Für Kupferrohr: DIN EN 1057. Auch für Edelstahlrohr geeignet, wenn der Rohraußendurchmesser des Edelstahlrohrs dem Rohraußendurchmesser des Kupferrohrs entspricht. Medien: Wasser. Temperaturen: Heizungswasser: bis 90 °C; Wasser: bis 25 °C. Druckstufen: Wasser max. PN 10.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 15,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 15,42*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 16,53*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.