Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrdoppelnippel mit beidseitigem Gew. 1 1/4" x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10446089
Hersteller:
     Gebo Armaturen
Herst.-Nr.:
     6070.080.07
EAN/GTIN:
     4019576123392
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Rohrdoppelnippel mit beidseitigem Gew. 1 1/4" x 80 mit beidseitigem Gewinde Material 1.4404 42,4 x 3,2, Edelstahl-Rohrgewindenippel mit Anschweißenden sind aus geschweißten Edelstahlrohren (Material 1.4404) nach DIN EN 10255; DIN EN 10241 10241. Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7/1), Druckstufe: Max. 50 bar (20° Grad). Einsetzbar für Wasser, Trinkwasser, verschiedene chemische Substanzen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,40*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 9,59*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.